浏览器不支持,请手动加入收藏夹

PU 压缩空气软管

聚氨酯压缩空气管-11X16MM-50M

货品编号 0699942118

EAN 4048539585472

登录后即可显示价格
PU 压缩空气软管

货品编号 0699942118

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有高耐受性和耐用性的 PU 空气软管采用直型设计

使用起来更舒适,用途更广泛


这款聚氨酯 (PU) 材质的压缩空气软管与 PVC 软管相比重量更轻、更灵活且更不易发生扭折。



不会产生压力降,可最大限度地提高用气设备的输出


软管内表面平滑,可降低空气阻力,确保出色的空气流速。



高抗紫外线性,防油、防溶剂和防其他非水溶液的性能特别高


坚固的织物插件和优质的酯基聚氨酯涂层

产品须知
  • 不适合喷涂作业。

  • 不适合在特别潮湿的环境中使用或带水使用。
说明
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

内软管直径

11,0 毫米

软管外径 (A)

16,0 毫米

长度 (L)

50 米

设计

无配件

弯曲半径

60 毫米

最低/最高温度条件

-20 到 60 °C

爆破压力

48 巴

最大操作压力

12 巴

颜色

红色

材质

聚氨酯

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
快速连接头,带舒适接头,2000 系列 用于伍尔特 PU 软管

2000系列钢质快速母接头-11X16MM

Up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of compressed air consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
x 1 个
带有套管的舒适接头 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-11X16MM

用于 Würth PU 软管
x 3 个
4000 系列套管 带舒适接头,用于 PU 气动软管

快换接头-410-PU-11X16MM

Up to 3,900 l/min flow rate at 16 bar operating pressure to maximise the performance of your compressed air consumers
x 3 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
剪钳

软管切割钳-(PLAPIPE-D22)

For plastic pipes up to ∅ 22 mm
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息