浏览器不支持,请手动加入收藏夹

PTFE 螺纹密封带

PTFE 螺纹密封带
螺纹密封带(生料带)-含PTFE-厚0.1MM*长12M

货品编号 0985030160

EAN 4011231916707

登录后即可显示价格
PTFE 螺纹密封带

货品编号 0985030160

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Used to seal thread connections

耐受所有腐蚀介质


不粘、不膨胀


因此可防止螺纹卡死。



允许含有有限回转的螺纹接头对齐

产品须知

由于温度和压力彼此依赖,所以不允许两者同时推向最大水平。此外,规格取决于各自的媒介。因此,由于应用选项的多样性,这些规格仅可作为参考指导(另请参阅 DVGW 审批)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于密封螺纹接头。

材质

聚四氟乙烯

每平方米的涂层重量

60 克

厚度

0,1 毫米

宽度

12 毫米

长度

12 米

认证标记

DVGW

适合

细螺纹,最大标称直径 10

最小/最大耐温性

-240 到 240 °C

最大压力

25 巴

不含硅树脂

不含铅 (< 0.1 %)

不含锡 (< 0.1 %)

符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

不含溶剂 (< 1 %)

不含碳氢化合物塑化剂 (< 0.1 %)

不含卤化发泡剂 (< 0.1 %)

不含六溴环十二烷 (< 0.1 %)

不含废轮胎颗粒

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻丝

麻刀-线束-200G

与螺纹密封胶一起使用,用于密封金属螺钉连接
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息