通用于密封由卡纸板、实心板和瓦楞纸板制成的运输箱
- 抗撕裂性高
- 不含溶剂
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
衬底材料 | PP 箔 |
粘合底座 | 丙烯酸脂 |
颜色 | 透明 |
设计 | 平滑 |
宽度 | 50 毫米 |
长度 | 66 米 |
厚度 | 50 微米 |
断裂时的伸长 | 150 % |
25 毫米时的动态剥离强度 | 7 牛 |
最低/最高加工温度 | 15 到 30 °C |
最小/最大耐温性 | -10 到 60 °C |
抗紫外线 | 是 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 装在密封的原始容器中,存放在阴凉干燥、无阳光直射、温度介于 15°C 和 25°C 之间的存储区域 |
防潮性 | 有限 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!