浏览器不支持,请手动加入收藏夹

POE 油 POE 100

POE-oil 100
POE 油-100-(EL-COMPRESSOR)-210ML

货品编号 0892764045

EAN 4062856166619

登录后即可显示价格
POE 油 POE 100

货品编号 0892764045

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于采用 R134a/R1234yf 制冷剂和电动空调压缩机(混合动力、启动/停机、电动)的车用空调系统的特殊 POE(聚酯)空调压缩机油

对高电压空调系统中的潜在漏电电流具有极佳的耐受性



非常疏水


  • 不导电

  • 电气组件不受影响


非常平滑,从而保护压缩机免受磨损

产品须知
  • 请勿与其他空调压缩机油混用

  • 将油防潮存储

  • 快速用完打开的罐,请勿长时间存放

上述使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议。我们建议您在使用前自行测试。由于各种应用差异巨大,以及存储和处理条件不同,我们无法保证特定的应用效果。就我们免费客服提供的所有咨询和技术信息,我们概不承担任何法律责任,除非咨询服务和/或技术信息属于合同规定的内容,或者是客服人员故意或蓄意而为。我们保证产品质量始终如一,同时保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于维护、润滑和冷却车用电子空调压缩机、R134a/R1234yf 空调回路中的滑动和旋转零件

说明

根据用量或汽车制造商的推荐用量注入压缩机油,并通过空调维修设备或使用喷射器加至空调回路中

含量

210 毫升

密度

0,964 g/cm³

运动油基粘度

11 平方毫米/秒

油基粘度条件

100°C

熔点

-30 °C

最小闪燃点

274 °C

可溶于水

粘度/一致性

液体

蒸汽压力

110 千帕

蒸汽压力条件

20°C

自生产之日算起的保质期

60 月

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
加注转接头

灌装适配器-FILLADAPT-A/C-LEAKSTOP-LQD-60ML

用于加注所有相关空调液的拧入式转接头
x 1 个
高级空调泄漏紫外线检测添加剂

荧光检漏添加剂-240ML

根据 SAE J2297 标准查找 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统中泄漏的荧光添加剂
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
合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 2
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 3
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息