PE 回填密封胶
PE 密封绳材料
回填密封条-20MM
货品编号 0875820100
EAN 4011231802161
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不含硅胶,接缝填充强度良好
符合 DIN 18540 要求
符合德国 DIN 标准的规定,由闭孔、防腐、非吸附性聚乙烯组成
防止三边粘合
降低密封和膨胀接头破裂的风险
分配盒
对于 ∅ 6–30 毫米,可以通过预打孔的分配盒口方便地取出胶带
用途广泛
通用于管道、混凝土和窗户连接接头
产品须知
∅ 6–30 毫米为卷装商品,∅40 毫米和 50 毫米为条装商品,长度均为 1 米
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
![]() | |
化学基础 | 聚乙烯 |
颜色 | 灰色 |
直径 (Ø) | 20 毫米 |
长度 | 50 米 |
模密度 | 30 kg/m³ |
模密度的条件 | 符合 DIN 53420 |
压缩力偏向 | 40 牛/平方毫米 |
压缩力偏向条件 | 符合 DIN 53577,40% 纵向压缩 |
最小断裂伸长 | 15 % |
断裂伸长条件 | 符合 DIN 53571 |
最小拉伸强度 | 200 千帕 |
最大抗张强度 | 300 千帕 |
抗张强度条件 | 符合 DIN 53571 |
最小耐温性 | -40 °C |
最大耐温性 | 60 °C |
不含 CFC(燃气) | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
DIN | 18540 |
建筑材料分类 | B3 - 高可燃性 |
建筑材料分类条件 | 符合 DIN 4102 |