PAG 油,高级
PAG 油,高级
专业版空调压缩机油-PAG 100-250ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高级 PAG(聚烃基乙二醇)空调压缩机油,用于润滑使用 R1234yf 和 R134a 制冷剂的车用空调系统
- 基于聚烃基乙二醇 (PAG) 的全合成油,用于润滑车用空调系统。
- 与 R1234yf 和 R134a 制冷剂相容,且可高度混溶(双封端结构)。
- 提高润滑性,具备热稳定性和化学稳定性,并保证出色的磨损保护。
产品须知
请勿与其他空调压缩机油混用。防潮存储。避免储存在开口容器中
应用
用于维护、润滑和冷却车辆空调压缩机、R1234yf 和 R134a 空调回路中的滑动和旋转部件。此外,还可用于使用 PAG 油的混合动力汽车和电动汽车。
说明
根据消耗量或汽车制造商的推荐用量注入压缩机油,并通过空调维修设备加至空调回路中。
含量 | 250 毫升 |
内容重量 | 248,3 克 |
最小闪燃点 | 230 °C |
密度 | 0,993 g/cm³ |
粘度/一致性 | 液体 |
运动油基粘度 | 100 厘斯 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!