浏览器不支持,请手动加入收藏夹

P05 研磨抛光剂-超粗 水性

研磨膏 ShortCut P05
P05粗度研磨抛光剂-1KG

货品编号 0893150005
EAN 4062856248575

登录后即可显示价格
P05 研磨抛光剂-超粗 水性

货品编号 0893150005

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

超粗快速研磨抛光剂,用于去除新旧油漆涂层中的深划痕。

源自氧化铝的创新粉末一致性


  • 无与伦比的去除率以及出色的高光泽特性,可最大限度提高效率

  • 可轻易去除 P1200-1500 粒度的打磨凹痕


稠度一致


  • 抛光剂不会到处流淌

  • 持久耐用

  • 灰尘产物极少

  • 无需再费力重新清洁相邻区域


可手动使用或通过机器使用



用于传统油漆和耐刮擦型油漆



适合用于新旧油漆面



不含硅胶

产品须知

我们建议将抛光剂与我们的绿色抛光垫配合使用。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

研磨性能极佳的高光泽抛光剂,用于快速去除新补漆面和完全硬化的面漆中存在的表面缺陷,以及对已有油漆上的顽固使用痕迹进行抛光。


油漆工的准备工作:残留灰尘、打磨凹痕、油漆皱皮和油漆缺陷

说明

使用前请摇匀。在所选的抛光盘上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光剂涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。抛光该区域时,以 1500-2000 转/分的转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。分段作业!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。使用 P30 Plus 抗衍射斑抛光剂去除任何残余条纹。


  • 旋转式 1500-2000 转/分

  • 偏心式 2000-10,000 转/分

内容重量

1 千克

化学基础

水、碳氢化合物

气味

果味

颜色

白色

pH 值

8

密度

1,08 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

15°C 至 25°C 时

不含硅树脂

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抛光盘

海绵抛光盘-绿色-超硬-D90X20MM

多种研磨等级的抛光垫
x 4 个
抛光盘

海绵抛光盘-绿色-超硬-D170X25MM

多种研磨等级的抛光垫
x 2 个
微纤维布 BASIC

活性布-BASIC-GREEN-40X40CM

微纤维布适合用于车辆保养和维护
x 50 个
微纤维清洁布

微纤维清洁布-PROFIL-蓝色-40X40CM

微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息