浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ORSY®BULL 手推车

ORSY BULL 手推车 5 系列
手推车-TRLY-SERIAL5-225KG
ORSYBULL

货品编号 0962330622
EAN 4047376895577
登录后即可显示价格
ORSY®BULL 手推车

货品编号 0962330622

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的手推车,用于 ORSY®BULL 5 系列箱子
  • 由钢板制成的坚固框架

  • 两个固定脚轮和两个带锁紧制动器的脚轮

  • 配备智能连接系统,用于将工具箱锁定到位

  • 只能与 ORSY® BULL 箱子配合使用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

设计

系列 5

宽度

610 mm

深度

407 mm

高度

200 mm

最大负载能力

225 kg

辊轮直径

125 mm

辊数

4 STK

材质

钢材

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息