浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ORSY®BULL 车间手推车系列 7

ORSY BULL 7 系列车间手推车

货品编号 0962330141

EAN 4045727650523

登录后即可显示价格
ORSY®BULL 车间手推车系列 7

货品编号 0962330141

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固、灵活、移动性极强的全能型产品,将 ORSY®BULL 前端式装载机、抽屉箱以及作业台面和手推车融为一体

智能


只需将箱子叠放并使用巧妙的连接装置将其锁定到位



坚固


采用优质塑料制成的抗冲击面极其坚固,这些塑料既不会变形也不会腐蚀。箱子最多可承载 100 千克。



实用


符合人体工程学的宽大手柄,塑就十分舒适的携带体验 - 不会割断用户的手指



有用


借助特殊的滑动装置,可以轻松锁定和解锁



安全


每个箱子都可以上锁,以防止他人接触到物品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

尤其适合在车间和建筑工地中使用

抽屉数量

3 件

宽度

810 毫米

深度

430 毫米

高度

1150 毫米

ORSY®BULL 车间手推车系列 7 已包括:
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 前端式装载机箱 7 系列
1 x
ORSY®BULL 前端式装载机箱 7 系列

SYSBOX-FRONTLOAD-7-H400

描述: 坚固耐用的全能型箱子,非常适合在家中、车间或办公室内存储物品
数量: 1 x
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 抽屉箱 7 系列
1 x
ORSY®BULL 抽屉箱 7 系列

SYSBOX-3DRWR-7-H400

描述: 非常适合您的工具和小零件。可以用分隔插件和系统插件进行布置。抽屉有中控锁和单独的锁扣。
数量: 1 x
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 作业台面 7 系列
1 x
ORSY®BULL 作业台面 7 系列

WRKTP-7-820X430X25MM

描述: 复合面板,天然榉木
数量: 1 x
ORSY<SUP>®</SUP>BULL 手推车
1 x
ORSY®BULL 手推车

TRLY-SERIAL7-225KG

描述: 坚固的手推车,用于 ORSY®BULL 7 系列箱子
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锁 用于 ORSY®BULL 顶端和前端式装载机

锁-5/7系列工具箱-2把钥匙

含两把钥匙
x 1 个
ORSY®BULL 安装导轨

MP-5/7-RAIL-FLOOR

用于将 ORSY®BULL 5/7 系列箱子固定到地板上