浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ORSY®BULL 系列 5 顶端装载机

ORSY BULL - 装载机组合箱系列 5
物料箱-5-H400-防水型

货品编号 0962330012

EAN 4045727109946

登录后即可显示价格
ORSY®BULL 系列 5 顶端装载机

货品编号 0962330012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固、灵活且极具移动性的全能型系统。非常适合笨重物品。

智能


只需将箱子叠放并使用巧妙的连接装置将其锁定到位。



坚固


采用优质塑料制成的抗冲击面极其坚固,这些塑料既不会变形也不会腐蚀。箱子最多可承载 100 千克。



实用


符合人提工程学的宽大手柄,为用户塑就舒适使用体验 – 用户不会遭受手指割伤的痛苦。



有用


借助特殊的滑动装置,可以轻松锁定和解锁。



安全


每个箱子都可以上锁,以防止他人接触到物品。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

592 x 390 x 400 毫米

宽度 x 深度 x 高度(内尺寸)

495 x 334 x 343 毫米

含量

67 升

IP 防护等级

IP 54

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锁 用于 ORSY®BULL 顶端和前端式装载机

锁-5/7系列工具箱-2把钥匙

含两把钥匙
x 1 个
ORSY®BULL 分隔插件基本套件

托盘DIV-SET-5-62MM

用于分隔 ORSY®BULL 抽屉箱内部
x 1 个
ORSY®BULL 系列 5 作业台面

作业台面-WRKTP-5-620X430X20MM

复合面板,天然榉木
x 1 个
ORSY®BULL 手推车

手推车-TRLY-SERIAL5-225KG

坚固的手推车,用于 ORSY®BULL 5 系列箱子
x 1 个
ORSY®BULL 安装导轨

MP-5/7-RAIL-FLOOR

用于将 ORSY®BULL 5/7 系列箱子固定到地板上