ORSY®BULL 抽屉箱系列 5
物料箱-3屉-5-H400
货品编号 0962330043
EAN 4038898671152
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
工具和小零件的理想解决方案。可按分隔插件和系统插件进行分格。抽屉有中控锁和单独的锁扣。
智能
只需将箱子叠放并使用巧妙的连接装置将其锁定到位。
坚固
采用优质塑料制成的抗冲击面极其坚固,这些塑料既不会变形也不会腐蚀。箱子最多可承载 100 千克。
实用
符合人提工程学的宽大手柄,为用户塑就舒适使用体验 – 用户不会遭受手指割伤的痛苦。
有用
借助特殊的滑动装置,可以轻松锁定和解锁。
安全
每个箱子都装有锁,以防止其他人接触到物品。
应用
![]() | |
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 592 x 390 x 400 毫米 |
抽屉数量 | 3 件 |
抽屉设计 | 1 个抽屉,W 480 x D 335 x H 62 毫米, 2 个抽屉,W 480 x D 335 x H 125 毫米 |
抽屉负载能力 | 25 千克 |
含量 | 50 升 |
钥匙数 | 2 件 |
ORSY®BULL 抽屉箱系列 5 已包括:
1
x
ORSY®BULL 抽屉箱锁
LOK-5/7-DRWR-2SHLS
描述:
含两把钥匙
数量:
1
x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!