浏览器不支持,请手动加入收藏夹

O 型圈,英制 NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 英制
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53

货品编号 04683770

EAN 4011231396998

登录后即可显示价格
O 型圈,英制 NBR 70

货品编号 04683770

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐温性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)
产品须知
  • 安装前清除所有污染物(灰尘、碎屑、纤维)

  • 必须对切边和前置倒角去毛刺

  • 使用已润滑/涂有润滑脂的 O 形圈
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

内径 (d1)

37,7 毫米

厚度 (h1)

3,53 毫米

ISO

3601-1

设计

英制

材质

NBR(丁腈橡胶)

表面处理

无涂层

邵氏硬度 A

70 +/- 5

最小/最大耐温性

-30 到 100 °C

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息