浏览器不支持,请手动加入收藏夹

O 型圈,公制,组套,不带盒 1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。

O 型圈,公制,1050 件,SOKO
O型圈组套-SOKO-(3,0-24,0)-1050PCS

货品编号 5964046808

EAN 4062856631483

登录后即可显示价格
O 型圈,公制,组套,不带盒 1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。

货品编号 5964046808

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

公制 O 型圈,NBR 70,直径 3-24 毫米
  • 组套不含可直接用于现有箱体、架子和车辆内部设备的尺寸 4.4.1 的 ORSY 系统盒

  • NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐温性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标准

ISO 3601-1

材质

NBR(丁腈橡胶)

颜色

黑色

系统尺寸

4.4.1

组合/套件中的件数

1050 件

产品重量(每件)

489,000 克

符合 ROHS 标准

O 型圈,公制,组套,不带盒 1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 已包括:
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

描述:
2 毫米; 3 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

描述:
2 毫米; 4 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

描述:
2 毫米; 5 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

描述:
2 毫米; 6 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

描述:
2 毫米; 7 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

描述:
2 毫米; 8 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

描述:
2 毫米; 10 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 10 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

描述:
2 毫米; 12 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 12 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 14 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 15 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 17 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

描述:
3 毫米; 18 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 19 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

描述:
3 毫米; 20 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

描述:
3 毫米; 22 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

描述:
3 毫米; 24 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
车窗胶条保养喷剂

橡塑保养润滑硅喷剂-500ML

确保为车辆外部和内部塑料、橡胶和金属部件提供持久保护、防腐和隔离;润滑性能优异