浏览器不支持,请手动加入收藏夹

防护手套,MultiFit,丁腈橡胶增强型

防护手套,MultiFit,丁腈橡胶增强型
乳胶多重安全手套-9号

货品编号 0899405309
EAN 4050382089670

登录后即可显示价格
防护手套,MultiFit,丁腈橡胶增强型

货品编号 0899405309

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

极其坚固耐用
  • 得益于额外的纹理表面,具有出色的机械耐受性和使用寿命

  • 对多种少量的油脂和油液有良好的耐受性

  • 得益于手掌部位有微孔泡沫丁腈橡胶涂层,在干燥和微湿环境中具有良好的抓握性能

  • 得益于无缝聚酰胺-弹性纤维底布和透气的丁腈橡胶泡沫涂层,提高了佩戴舒适性

  • 通过 Oeko-Tex® Standard 100 认证,具有非常出色的皮肤相容性

  • 穿戴后不影响使用触摸屏


我们的产品带 Ökotex Standard 100 印章,对环境非常友好。该印章旨在减少产品中的污染物。贴有此标签的织物已进行污染物测试,这意味着该产品不会对健康造成危害。

Oeko-Tex® 是 Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG(位于德国博尼希海姆,邮编 74357)研究所的注册商标。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 装配、车间作业和技工任务

  • 包装和仓库作业

  • 维修和维护工作

尺寸

9

量块

15

织物材料

聚酰胺/弹性纤维

表面涂层

丁腈泡沫,带点珠

标准

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

类别

2

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
带弹簧钩的手套夹

PC手套随身夹

便于固定到工作服和防护服上
x 3 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息