浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪

双极电压测试仪 Pro II LED
电压相序试电笔-LED-1000V-IP65

货品编号 071553 165

EAN 4053479471273

登录后即可显示价格
Multi-Tester Pro II LED 双引脚电压测试仪

货品编号 071553 165

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

过压类别 IV 类 (1000 V) - 适用于电气安装和维修工作,以及测试混合动力和电动汽车及光伏系统

安全级别最高的测试设备


(IV 类 1000 V)



无需预设,操作直观


自动测试范围选择



显示大约 45 V/AC 和 110 V/DC 的电压:


  • 带电池:视觉和振动警告

  • 不带电池:ELV LED 指示存在电压


双按键 FI/RCD 测试功能


通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测试保护导体。



4 mm 螺口测试探针转接头


  • 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内

  • 适合狭窄的测试开口


节能


自动关闭装置

产品须知

测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

300 毫米

显示器

视觉,LED

最小/最大交流电压范围

6-1000 伏/交流电

最小/最大直流电压范围

6-1400 伏/直流电

最小/最大频率

0 / 1000 赫兹

连续性试验,最小/最大电阻

0-200 千欧姆

最小相测试电压

100 伏/交流电

可切换的负载

30 mA,230V/AC

二极管测试

极性试验

是 (+/- LED)

PELV 显示器

可见, 振动

IP 防护等级

IP 65

CAT 测量分类

CAT IV/1000V

可充电电池/电池名称

1.5 V Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

长度 x 宽度 x 深度

300 x 75 x 20 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
备用包

测量仪备件MEASURIN INSTR., ELECTR. VARIABLES

适用于多功能测试仪
x 1 个
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用