浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Magnetic digital spirit level calibration-free

电子水平仪-无需校准-磁性-61CM

货品编号 0714644361

EAN 4099618782305

登录后即可显示价格
Magnetic digital spirit level calibration-free

货品编号 0714644361

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Water- and dust-protected spirit level, calibration-free, with 2 digital displays and strong retaining magnets
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

610 毫米

宽度 (B)

60 毫米

高度 (H)

29 海里

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池名称

1.5 V Mignon AA

IP 防护等级

IP 67

测量精度(每个长度)

0,5 毫米/米

测量精度,适用于在头顶上方测量(每个长度)

0,5 毫米/米

度数测量精度

0.029 度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息