浏览器不支持,请手动加入收藏夹

硬质合金铣刀钻头组套,MX 齿 10 件

硬质合金圆头锉纹锉 MX,10 件,Syska

货品编号 0616000010

EAN 4065233070608

登录后即可显示价格
硬质合金铣刀钻头组套,MX 齿 10 件

货品编号 0616000010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。装在 ORSY® 系统盒中提供。
  • 产生短切屑和高表面质量

  • 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查

  • 装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
  • 请佩戴适当的防护用具,如护目镜、听力保护装置和防护手套。

  • 有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。

  • 开始工作之前,请确保刀具传动装置正确旋转和夹紧。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于切割性能较高,轴可能会变色。这种变色是由刀具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。

  • 材料在加工时一般以相反方向转动。

  • 合适的刀具驱动方式:软轴驱动、直磨机、机械手、机床。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

去毛刺、轮廓加工、表面加工、焊缝加工、成形、倒角/边棱圆化

组合/套件中的件数

10 件

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属

适合最高硬度

60 HRC

质量

Würth 标准

齿类型

MX

切削材料

硬质合金

表面处理

无涂层

轴径

6 毫米

切削值
适用于 3.0-8.0 的直径
材料名称 抗张强度 直径 3.0 直径 6.0 直径 8.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
非合金热处理钢 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
低合金热处理钢 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
不锈钢
硫化不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
奥氏体不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 14,000 25
马氏体不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
硬质材料
耐磨钢 ≤ 1400 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
弹簧钢 ≤ 1100 牛/平方毫米 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
球墨铸铁、可锻铸铁、冷硬铸铁 ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
有色金属
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
镁合金 ≤ 450 牛/平方毫米 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
短切屑青铜 ≤ 850 牛/平方毫米 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
长切屑青铜 ≤ 1,000 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给 [毫米/转]
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
切削值
适用于 10.0-12.0 的直径
材料名称 抗张强度 直径 10.0 直径 12.0
vc n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
非合金热处理钢 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
低合金热处理钢 ≤ 1,000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
合金热处理钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
氮化钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
工具钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
高速钢 ≤ 1200 牛/平方毫米 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
不锈钢
硫化不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
奥氏体不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
马氏体不锈钢 ≤ 850 牛/平方毫米 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
特种合金 ≤ 1200 牛/平方毫米 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
硬质材料
耐磨钢 ≤ 1400 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
弹簧钢 ≤ 1100 牛/平方毫米 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
铸造金属
铸铁 ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
球墨铸铁、可锻铸铁、冷硬铸铁 ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
有色金属
铝铸合金 > 10 % 硅 ≤ 600 牛/平方毫米 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
镁合金 ≤ 450 牛/平方毫米 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
短切屑青铜 ≤ 850 牛/平方毫米 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
长切屑青铜 ≤ 1,000 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
硬质合金铣刀钻头组套,MX 齿 10 件 已包括:
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金圆柱形铣磨头带端齿-MX齿-D6-WL18MM

描述:
直口圆柱形状 头直径: 6 毫米 刃长度: 18 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金圆柱形铣磨头带端齿-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
直口圆柱形状 头直径: 9.6 毫米 刃长度: 19 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金柱形圆头形铣磨头-MX齿-D6-WL18MM

描述:
圆柱形状 头直径: 6 毫米 刃长度: 18 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金柱形圆头形铣磨头-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
圆柱形状 头直径: 9.6 毫米 刃长度: 19 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金球形铣磨头-MX齿-D6-WL4.7MM

描述:
球形 头直径: 6 毫米 刃长度: 4.7 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金球形铣磨头-MX齿-D9.6-WL8MM

描述:
球形 头直径: 9.6 毫米 刃长度: 8 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金椭圆形铣磨头-MX齿-D12-WL21MM

描述:
水滴形状 头直径: 12 毫米 刃长度: 21 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金火焰形铣磨头-MX齿-D12-WL30MM

描述:
火焰配置 头直径: 12 毫米 刃长度: 30 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金尖弧形铣磨头-MX齿-D6-WL18MM

描述:
尖拱形状 头直径: 6 毫米 刃长度: 18 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金尖弧形铣磨头-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
尖拱形状 头直径: 9.6 毫米 刃长度: 19 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
气动打磨机 DSG 22 Power

气动模具修磨机DIEGRIND-PN-NPT-1/4IN-DSG22POWER

经久耐用的棒磨机,直型设计,无需工具即可实现速度控制,手柄带有橡胶包层,可有效减少振动并隔寒
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息