基于改性硅烷树脂、方便环保的粘合密封产品。广泛用于各种玻璃、金属、五金件、瓷砖、家具和家居装饰材料。
环保安全
配方不含甲醛(气味浓烈的无色易燃化学物质),可确保安全地在室内和室外使用,因此成为敏感环境的理想选择。
附着力强
广泛适合各种装饰基材,例如木材、金属和陶瓷。
优异的抗老化能力
可经受住时间的考验,拥有优异的抗老化性能。即使在具有挑战性的环境中,也能保持性能。
防潮耐热
可在潮湿、高温条件下使用,适用于室外场合和受温度波动影响的区域。
易于涂胶
具有卓越的施工性能,易于处理和施胶。粘度均匀,快速固化,便于用户使用。
应用
- 粘合和修复室内装饰材料。
- 粘合固定室内装饰画、浴室镜、挂钩、五金件和其他装饰材料。
- 背贴和修复室内瓷砖、石膏板、木板、水泥表面和其他材料。
说明基材表面必须清洁干燥,无任何零散的物体、灰尘、污垢、油渍或其他污染物。将免钉胶以点状、条状或锯齿状涂抹在基材表面,
然后将免钉胶所在的基材按压到粘合区域,直至粘合紧密;如果是粘合固定较重的物体,则可使用工具夹持或固定粘合表面,24 小时后移除工具。
然后将免钉胶所在的基材按压到粘合区域,直至粘合紧密;如果是粘合固定较重的物体,则可使用工具夹持或固定粘合表面,24 小时后移除工具。
含量 | 290 毫升 |
容器 | 料仓 |
化学基础 | 硅烷改性聚合物 |
颜色 | 白色 |
密度/条件 | 1.5 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 |
全固化速度/条件 | 2.5 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度,湿固化 |
最低/最高加工温度 | 5 到 45 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 90 °C |
最大短期耐温性 | 90 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 阴凉干燥存储区,低于 25°C |