MIG/MAG 软管套件 MB 15 AK
MIG/MAG 软管组套 MB 15 AK
气焊枪,3米 15AK
货品编号 0984160130
EAN 4011231914949
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
风冷式,带 Bikox 软管套件和 KZ-2 中央连接器
适用于所有设备、车辆、机器和结构钢
采用人体工程学设计的手柄系统,操控性极佳
传统的 Bikox 软管套件高度灵活,小巧紧凑、坚固耐用且使用寿命长
软管套件包含一个中央连接系统,也称为“欧式连接”
负载:
180 A CO2;150 A 混合气体 M21,符合 EN 439 标准,60% 接通时间
交货范围:
按钮、焊炬颈、气体喷嘴座、直径 0.8 毫米的触点喷嘴、1 毫米铝线接触喷嘴、锥形气体喷嘴、圆柱形气体喷嘴、聚气喷嘴、固定弹簧各一个
产品须知
MB 15 的各个零件也适合于相同设计的模型;与尺寸图进行对比。
适合最小/最大电线直径 | 0.6-1 毫米 |
软管长度 | 3 米 |
适合最大电线直径 | 1 毫米 |
MIG/MAG 软管套件 MB 15 AK 已包括:

1
x
接触式焊嘴 MB 15 AK
CNTCTTIP-MB15-ALUWIRE-1,0MM
描述:
铝; 1 毫米
用于 MB 15 AK 焊炬
数量:
1
x

1
x
MB 15 AK 焊炬适用的卡簧
CLMPSPG-MB15
数量:
1
x

1
x
MB 15 AK 焊炬适用的点焊喷嘴
NOZ-SPTWELD-MB15
数量:
1
x

1
x
气体喷嘴 MB 15 AK
GASNOZ-CYLINDRICAL-MB15
描述:
柱形; 16 毫米
用于 MB 15 AK 焊炬
数量:
1
x

1
x
MB 15 AK 焊炬适用的喷灯颈
BRNNECK-MB15-0984160130/140
数量:
1
x

1
x
MB 15 AK 焊炬适用的气体喷嘴夹持器
HLDR-GASNOZ-MB15
数量:
1
x

1
x
焊接系统适用的按钮,配备符合人体工学设计的手柄
PSHBUT-F.WELDSYS-W.ERGOHNDL
描述:
With ergonomic grip for welding system
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!