浏览器不支持,请手动加入收藏夹

MFD-S Plus 多用钻头

MFD-S Plus 多用钻头
麻花钻-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100

货品编号 0641231016

EAN 4050641970602

登录后即可显示价格
MFD-S Plus 多用钻头

货品编号 0641231016

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

几乎可以钻穿任何材料

超锋利硬质合金切削刃,各个侧面均带有特殊研磨金刚石


  • 即使在一个孔中钻透几种不同的材料,也可清洁、精准地钻孔

  • 用途非常广泛

  • 钻削不会损坏空心砖

  • 精确钻削

  • 在金属中具有出色的钻削效果


能够快速地输送钻屑,性能一流


  • 特殊表面处理

  • 获得专利的四阶轮廓


驱动芯轴,带冲击止动功能


缩短的安装槽,适用于 SDS-plus,可防止在锤钻中使用冲击功能(即使冲击机构意外开启),从而防止损坏钻头。



经过 PGM 测试


适合对锚栓连接钻孔,此类钻孔需经过批准。

产品须知
  • 不适用于冲击钻削。仅用于旋转式钻削。

  • 钻头(货号 0641231035)适合与推入式锪钻(货号 0650641316)搭配钻孔,适用于 AMO®-Therm Mini 间隔调整系统
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 适合对瓷砖、实心砖、屋顶瓷砖、空心砖、石材、大理石、木材、塑料、金属等进行旋转式钻削

  • 用于窗户安装、钻穿模架、无破损地钻穿空心砖,以确保锚固件牢固固定等

直径 (Ø)

10 毫米

长度

160 毫米

工作长度

100 毫米

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

刀具柄部

适用于 SDS-plus

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息