几乎可以钻穿任何材料
超锋利硬质合金切削刃,各个侧面均带有特殊研磨金刚石
- 即使在不同材料中交替钻削,也能干净而精准地进行孔口钻削
- 用途广泛
- 对空心砖进行防碎钻削
- 高度精确的定心钻
- 在金属中具有出色的钻削效果
能够快速地输送钻屑,性能一流
- 特殊表面处理
- 获得专利的 4 层分级型材
经过 PGM 测试
适用于需要批准的锚栓连接的钻孔。
产品须知
不适用于冲击钻削。仅用于旋转式钻削!
应用
- 适合对瓷砖、实心砖、屋顶瓷砖、空心砖、石材、大理石、木材、塑料、金属等进行旋转式钻削
- 用于窗户安装、钻穿模架、无破损地钻穿空心砖,确保锚固件牢固固定等
直径 (Ø) | 12 毫米 |
长度 | 150 毫米 |
工作长度 | 90 毫米 |
轴径 | 9,5 毫米 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
刀具柄部 | 圆柱杆 |