浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Longlife 研磨盘 用于不锈钢

用于不锈钢的长效打磨片
长效打磨片-绿色-不锈钢-ST7,0-BO22,2-D125MM

货品编号 0670181257
EAN 4038898435747

登录后即可显示价格
Longlife 研磨盘 用于不锈钢

货品编号 0670181257

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能粗磨盘,由树脂粘合并由纤维加固,使用寿命特别长,材料去除率高
  • 极不易断裂

  • 尺寸和不平衡公差很小

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知
  • 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 仅使用未损坏的切割片

  • 确保正确的接触压力

  • 确保粗磨盘的接触角正确,因为接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。

  • 有关更多信息,请参阅包装说明书

符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 特别适用于加工不锈钢、合金钢和高合金钢,以及耐酸不锈钢和铬镍钢

  • 打磨边缘和表面

  • 进行修整和平滑处理

  • 去毛刺和焊缝加工

直径 x 厚度

125 x 7.0 毫米

中心孔

22,23 毫米

设计

曲柄式

最大转速

12250 转/分

待加工材料

不锈钢

最大圆周速度

80 米/秒

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

去除速度(点数制)

3 点,共 4 点

去除性能(点数制)

3 点,共 4 点

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜