浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Long-life 和 Speed 硬质材料用金刚石杯形砂轮

ZEBRA 硬质材料用金刚石杯形砂轮
杯形砂轮-DIA-LS-HARDMAT-BR22,23-D125MM

货品编号 0666501125
EAN 4052712106354

登录后即可显示价格
Long-life 和 Speed 硬质材料用金刚石杯形砂轮

货品编号 0666501125

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质杯形砂轮,用途十分广泛,具有极高的材料去除率和极长的使用寿命。得益于新型“Duo Bond”轴段设计,可获得非常出色的表面效果。

显著加快工作速度,提高工作效率


采用特殊轴段(“Duo Bond”)设计,具有双功能:修整和去除。



提供最佳除尘效果


得益于特殊托架与大开口和轴段的组合。



一套工具可满足各种应用需求


可用于研磨几乎所有的混凝土和石材

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

去除速度(点数制)

4 点,共 4 点

表面质量/光洁度(点数制)

3 点,共 4 点

问题求解程序(点数制)

3 点,共 4 点

直径 (Ø)

125 毫米

节段高度

5,5 毫米

中心孔

22,23 毫米

最大转速

12250 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全护目镜 CEPHEUS®

单镜片防护眼镜-透明

重量轻盈且贴合良好的安全眼镜