浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Light 遮蔽纸

Light 遮蔽纸
薄型遮蔽纸-20CM

货品编号 0899700820

EAN 4050382174321

登录后即可显示价格
Light 遮蔽纸

货品编号 0899700820

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。

专用密封


减少透明清漆和水性漆及涂层系统的渗透。



极低的处置成本



适应性强


纸张可以轻松在角部和边缘上成型。



可在所有市售分配器中使用


  • 套筒直径:5 厘米

  • 纸卷直径:约 18 厘米
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于遮盖和保护车身及组件免受后续喷漆工作的影响。

说明

将遮蔽纸剪切至合适的尺寸,然后使用遮蔽胶带将其固定到要保护的部件上。有关更多信息,请参阅技术数据表。

宽度

20 厘米

长度

300 米

每平方米的涂层重量

50 克

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
铺纸手推车

纸展开车-COVPAP-W22/60/90CM

用于轻松搬运遮蔽纸
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
喷漆枪 SATA MINIJET 3000 B HVLP

喷枪-(SATA MINI-JET3000-B-HVLP)-0,8

喷雾减少的紧凑型喷漆枪
x 1 个
全能喷枪 AP

万能油漆喷枪-高压-600ML-1.7MM

通用高压喷漆枪,适用于涂料、预制材料和染色剂
x 1 个
全能喷漆枪 AP HVLP

万能油漆喷枪-低压-600ML-1.7MM

通用型低压喷漆枪,适用于油漆、预制材料和染色剂
x 1 个
聚酯填充剂喷枪 AP P 用于填充高粘度材料

PNTSPRGUN-POLYESTERFILLER-(AP-P)

For highly viscose fillers
x 1 个
美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

耐温美纹纸胶带-18MMX50M

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

耐温美纹纸胶带-24MMX50M

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

耐温美纹纸胶带-30MMX50M

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
美纹纸胶带,Velcro,100 mm x 50 m

耐温美纹纸胶带-36MMX50M

Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures