浏览器不支持,请手动加入收藏夹

LED UV 手电筒 用于查找车辆空调机组中紫外泄漏检测剂突出显示的泄漏位置

LED 手电筒 UV
充电式手电筒-LED-紫外光线

货品编号 0827807201

EAN 4050641966421

登录后即可显示价格
LED UV 手电筒 用于查找车辆空调机组中紫外泄漏检测剂突出显示的泄漏位置

货品编号 0827807201

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于查找车辆空调系统中紫外线泄漏检测液突出显示的泄漏位置。

与标准蓝光相比,更易于查找泄漏位置


长波 UVA 辐射产生真正的紫外光。



高度坚固的设计,具有出色的耐腐蚀性


外壳采用高质量 6061 T6 铝合金制成。



镀金触点


  • 不会发生腐蚀

  • 最佳触点,最低耐迁移性


运送范围包括腰包

产品须知

切勿故意将光束对准自己或他人的眼睛。第一次使用手电筒之前,请注意提供的说明和安全信息!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于在发动机、变速箱、冷却系统、液压管路、动力转向机构和空调系统中使用紫外线检漏液快速轻松地找到泄漏位置。

最小/最大波长

395-410 海里

可调节焦距

照明范围

50 米

IP 防护等级

IP 67

可充电电池/电池名称

Micro AAA,LR03,AM4

可充电电池/电池数量

3

外壳材料

长度 x 宽度 x 高度

125 x 32 x 32 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用