浏览器不支持,请手动加入收藏夹

LED 数字温度计 带接触传感器

数字 LED 温度计
备件-数字测温仪-A/C

货品编号 0764000013

EAN 4024835003377

登录后即可显示价格
LED 数字温度计 带接触传感器

货品编号 0764000013

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

另请注意《环境手册》第 1、2 和 3 卷中所述的测试程序。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

便于在加热、空调和通风系统中测量温度

产品重量(每件)

137,000 克

最小/最大温度量程

-50 到 200 °C

LED 数字温度计 带接触传感器 已包括:
1 x
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

描述:
1.5 伏/直流电; Micro AAA,LR03,AM4
电池供电,用于能源密集型应用
数量: 1 x