符合 ATEX 要求 (2014/34/EU)
- 坚固紧凑,专为最严苛的工作条件而设计
- 提供最大的安全性和可靠性
- 适合 ATEX 2 类防爆分区/CENELEC 1、2、21、22 类防爆分区使用
经常存在易爆性气体的环境(10-1,000 小时/年)
- 带口袋夹
- 后开关
产品须知
在危险区域(1 类、2 类、21 类和 22 类防爆分区)内使用时,务必使用货号为 0827 870 315 的电池!
电池不在交货范围内。
II 2G Ex ib IIB T4 Gb、II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
光通量 | 40 流明 |
可调节焦距 | 否 |
照明范围 | 67 米 |
IP 防护等级 | IP 67 |
可充电电池/电池名称 | Micro AAA,LR03,AM4 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
外壳材料 | 塑料 |
长度 x 宽度 x 高度 | 132 x 24 x 22 毫米 |
材质 | ABS/PC |
光的颜色 | 白色 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!