浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Klebfix PLASTOBOND 超强力胶水

超强力胶水 Klebfix PLASTOBOND
塑料快干胶-20G

货品编号 0893091

EAN 4050641027764

登录后即可显示价格
Klebfix PLASTOBOND 超强力胶水

货品编号 0893091

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于快速粘结难以胶接的塑料。

操作方便


符合人体工学的瓶形便于单手使用



实用的特制盖子


方便清洁,不会堵塞出口



不含溶剂和硅胶

产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
塑料ABS
GRP⚫1
EPDM
橡胶
硬质泡沫⚫1⚫1⚫1⚫1
氯丁橡胶
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
聚酰胺
聚碳酸酯 = PC
聚苯乙烯⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
硅胶⚫1
泡沫塑料⚫1⚫1
喷涂表面喷涂表面
木材和木质材料木材(MDF、刨花板)
层压板
(Resopal、Ultrapas)
装饰板
软木
石材和建筑材料混凝土
沥青表面
加气混凝土、石膏、石膏板
人造石(Corian、Varicor)
HPL
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1
石材
水泥纤维板
其他搪瓷⚫1
玻璃
玻璃纤维
镜面⚫1
瓷器、陶瓷、瓷砖
卡纸板
网格
皮料
金属⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
不锈钢
黄铜
钢/铁

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

这种中等粘度的氰基丙烯酸酯结构胶的特点是具有更好的抗冲击性。这与对剥离力、温度变化和湿气的良好耐受力有关。因此,它可以特别用于存在交替负载或需要跌落测试的情况。

说明

基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

透明

密度

1,04 g/cm³

最小/最大粘度

320-420 毫帕·秒

拉伸能力

3 %

最大粘合间隙尺寸

0,15 毫米

最小/最大耐温性

-55 到 +105 °C

最低/最高温度条件

-55 到 105 °C

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

不含硅树脂

不含溶剂

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 室温

含量

19,2 毫升

内容重量

20 克

符合 DIN EN 1465 标准的抗张和搭接剪切强度
材质 典型粘接时间 典型的抗张和搭接剪切强度值
30-40 秒 >22 牛/平方毫米
30-40 秒 >17 牛/平方毫米
PA 30-40 秒 10-30 牛/平方毫米
PVC 30-40 秒 10-20 牛/平方毫米*
聚碳酸酯 10-20 秒 10-20 牛/平方毫米*
POM 30-40 秒 7-12 牛/平方毫米
EPDM 10-20 秒 >10 牛/平方毫米*
氯丁橡胶 10-20 秒 >10 牛/平方毫米*
*材料破损
固化时间
铝/铝 30 至 40 秒
SBR/SBR 10 至 15 秒
EPDM/EPDM 10 至 20 秒
使用活化剂加快固化速度
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘结促进剂

快干胶活化剂-150ML

加速超强力胶水的固化
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域