浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Klebfix FLEX 超强力胶水

弹性快干胶
弹性快干胶-20G

货品编号 0893092

EAN 4050641047878

登录后即可显示价格
Klebfix FLEX 超强力胶水

货品编号 0893092

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚韧的黑色超强力胶水,具有优异的热稳定性。
  • 数秒内粘接

  • 高热稳定性

  • 高度耐冲击和耐剥离

  • 增强了防潮性

  • 不含溶剂和硅胶

  • 符合人体工学的瓶形便于单手使用

  • 实用的特制盖子方便清洁,不会堵塞出口
产品须知
  • 建议佩戴防护手套和护目镜。

  • 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。

  • 由于液体粘合剂的蒸汽压力,粘合剂点周围缓慢硬化的多余部分会导致白色沉积物(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但重要的是,需确保要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
应用
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 合 1
Klebfix
4 合 1
刷涂
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
聚酰胺
聚碳酸酯 = PC
聚苯乙烯⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
硅胶⚫1
泡沫塑料⚫1⚫1
喷涂表面喷涂表面
木材和木质材料木材(MDF、刨花板)
层压板
(Resopal、Ultrapas)
装饰板
软木
石材和建筑材料混凝土
沥青表面
加气混凝土、石膏、石膏板
人造石(Corian、Varicor)
HPL
天然石材(大理石、花岗岩)⚫1
石材
水泥纤维板
其他搪瓷⚫1
玻璃
玻璃纤维
镜面⚫1
瓷器、陶瓷、瓷砖
卡纸板
网格
皮料
金属⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
不锈钢
黄铜
钢/铁
塑料ABS
GRP⚫1
EPDM
橡胶
硬质泡沫⚫1⚫1⚫1⚫1
氯丁橡胶

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

由于其灵活性,这种氰基丙烯酸酯结构胶特别设计用于热负载和机械负载交替存在的应用。其他特性包括高度耐冲击性和耐剥离性,即使在承受动态负载时也是如此。此外,与标准的氰基丙烯酸酯粘合剂相比,Klebfix FLEX 具有更好的防潮、防水和防蒸汽性能。


由于其短期耐温能力可达 +140°C,这种超强力胶水还可用于将电子元件粘接在印刷电路板上(随后必须进行焊接)。特别适用于扬声器结构。

说明

基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘接表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。

化学基础

氰基丙烯酸酯

颜色

黑色

密度

1,06 g/cm³

最小/最大粘度

80-180 毫帕·秒

拉伸能力

8 %

最大粘合间隙尺寸

0,15 毫米

最小/最大耐温性

-55 到 +120 °C

最低/最高加工温度

10 到 35 °C

不含溶剂

含量

18,8 毫升

内容重量

20 克

抗张抗剪强度值符合 DIN EN 1465 标准
材料 典型粘接时间 典型的抗张和抗剪强度值
90 - 120 秒 >25 牛/平方毫米
40 - 60 秒 >16 牛/平方毫米
PA 45 - 90 秒 15-20 牛/平方毫米
PVC 45 - 90 秒 15–20 牛/平方毫米*
聚碳酸酯 60 - 100 秒 4–6 牛/平方毫米*
POM 60 - 90 秒 1-2 牛/平方毫米
EPDM 10 - 30 秒 >10 牛/平方毫米*
氯丁橡胶 10 - 30 秒 >10 牛/平方毫米*
* 材料破损
凝固至可接触状态所需的时间
材料 固化时间
铝/铝 40 至 60 秒
NBR / NBR < 25 秒
氯丁橡胶/氯丁橡胶 < 30 秒
使用活化剂加快固化速度
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
粘结促进剂

快干胶活化剂-150ML

加速超强力胶水的固化
x 1 个
Tex-Rein 清洁布

干湿两用清洁布-(TEX-REIN)-27X38CM-150张

超细清洁布,用于对灰尘和绒毛敏感的区域