Hylde til viskerblade med 10 kroge
Hylde til viskerblade med 10 kroge
SHLF-WPRBLDS-10HOOKS
Art.-no.
09628486
EAN 4046777344493
Prices for customers after login
Exclusively for trade customers
Register now and access more than 125,000 products
Product information
Datasheets(X)
Width | 600 mm |
Depth | 260 mm |
Height | 1430 mm |
Material | Carbon steel |