仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
HNSS 锯片弓锯锯条-CB-Z24-300X13X0.65
类似产品
货品编号 0603300300
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最小材料厚度
2 mm
每个长度单位的齿数
24 件/英寸
长度 (L)
300 mm
宽度 (B)
12,5 mm
厚度 (H)
0,63 mm
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |