浏览器不支持,请手动加入收藏夹

热缩压接连接器,HIGH-END 环形连接器

环形连接器 HIGH-END
端子RGCON-HSHRTUBE-BLUE-M5-(1,5-2,5SMM)

货品编号 0555611205
EAN 4046777534818

登录后即可显示价格
热缩压接连接器,HIGH-END 环形连接器

货品编号 0555611205

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

环形连接器带检查孔,Crystal ClearTM 热缩管用于对连接情况进行最佳的直观监控。

长颈设计


热缩管不会损坏触点



热缩过程加快 40%


节省时间



热缩温度低,为 +300°C


连接器和电缆绝缘层损坏风险低

产品须知

避免热缩管局部过热。

符合 RoHS 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

防尘防潮连接。对汽油、电池酸液、柴油、发动机油、防冻液、制动液、5% 盐溶液、异丙醇具有良好的耐受性。

最小/最大电线横截面

1.5-2.5 平方毫米

颜色

蓝色

凸缘孔

M5

介电强度

30 千伏特/毫米

IP 防护等级

IP 67

最低/最高温度条件

-55 到 125 °C

最低收缩温度

300 °C

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压接钳 移动压接工具

压接钳CRMPPLRS-VARIABLE

用于可互换的压接嵌件
x 1 个
压接嵌件

压接钳附件-PROFILE-CPLRS-0,5-2,5SMM-F.SHRTUB

适用于移动压接工具,压接工具
x 1 个
自点火气焊机 WGLG 100

气焊组套-WGLG100

方便的全能气焊机:既可用作烙铁,又可用作热风枪