浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

HHS 去油清洁剂-500ML

货品编号 089310610

EAN 4056807407876

登录后即可显示价格
HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

货品编号 089310610

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品相匹配

良好的清洁性能


  • 快速有效

  • 易于去除最顽固的污渍


打底功能


  • 提高润滑剂的粘附性

  • 延长润滑间隔时间

  • 省时省钱


闪蒸时间短


  • 被处理部件的停机时间短

  • 无需二次应用


具有良好的材料相容性,与多种表面相容


  • 用途广泛

  • 不会使密封件膨胀


带直射式喷头


精确瞄准污着部件确保有效清洁



不含丙酮、AOX 和硅类化合物

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品进行匹配。

说明

使用 HHS Clean 正对着污垢喷雾或者在特定区域喷雾即可清除污垢,无需进一步处理。

含量

500 毫升

油基

矿物油

颜色

无色, 透明色

气味

特性

密度

0,76 g/cm³

密度条件

20°C

pH 值

8

最低加工温度

5 °C

最高加工温度

40 °C

不含硅树脂

是

无丙酮

是

不含 AOX

是

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 0
内部为棉绒
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息