浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HHS® 5000 粘性润滑剂

粘性润滑剂,HHS 5000
HHS 5000 渗透润滑剂-500ML

货品编号 08931063

EAN 4056807407890

登录后即可显示价格
HHS® 5000 粘性润滑剂

货品编号 08931063

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

耐温性极佳的全合成渗透油,含有 PTFE

可靠润滑


  • 确保润滑油进入预定作用区域(出色的蠕变性能)

  • 非常适合暗装润滑点


可靠的磨损防护


  • 含有 PTFE 固体润滑剂

  • 润滑脂膜一旦剥离,PTFE 将发挥润滑效果(紧急润滑特性)

  • 持久的防滑保护膜,可承受高温负载


功效持久稳定


  • 可靠持久的防腐蚀保护

  • 在温度高达 +200 °C(短期耐温 +250°C)时不会氧化(硬化)

  • 无碳化残留物


使用安全


  • 相容性佳,与大多数塑料、O 型圈和 X 型圈相容

  • 在喷漆表面上表现为中性


耐受喷水、盐水、稀酸和碱



不含硅胶、树脂和酸

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

耐温性极佳的全合成渗透油,含有 PTFE。在日常使用中提供优异的润滑安全性。

说明

使用前请摇匀喷罐。使用 HHS® CLEAN(货号 0893 106 10)彻底预清洁润滑点。然后在已清洁的表面进行喷涂

化学基础

矿物油

油基

合成碳氢化合物

颜色

透明

气味

特性

密度

0,86 g/cm³

最低温度条件

-20 °C

最高温度条件

200 °C

最小闪燃点

240 °C

闪燃点条件

符合 DIN ISO 3016

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

水, 盐水, 酸, 碱液

材料兼容性

钢, 有色重金属, 不锈钢, FKM

含量

500 毫升

容器

气罐

自生产之日算起的保质期

24 月

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

HHS 去油清洁剂-500ML

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品相匹配
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 0
内部为棉绒
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息