浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HHS® 500 粘附性润滑剂

HHS 500 粘附性润滑剂
HHS 500 粘性润滑喷剂 - 500ML

货品编号 08931065

EAN 4050641859181

登录后即可显示价格
HHS® 500 粘附性润滑剂

货品编号 08931065

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

EP 长效喷涂润滑脂,具有优异的保护性能,可耐受风雨和环境影响

不易吸附灰尘和污渍


  • 特别适用于室外开式润滑

  • 润滑脂使用寿命更长

  • 出色的密封性能

  • 延长润滑间隔时间


可耐受盐水和喷水、稀酸和碱


  • 出色的防腐蚀保护

  • 润滑剂不易被洗掉

  • 耐氧化


可润滑承受高压负载的部件


  • 含 EP(极端压力)添加剂,具有优异的耐压性能

  • 有效减噪减振


充分降低磨损和润滑点的物质损失


  • 降低摩擦温度,延长润滑效果

  • 低磨损


不含硅类化合物、树脂和酸

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

EP 长效喷涂润滑脂,含有高效保护因子,可耐受风雨和环境影响。


适用于受严重污垢和风雨影响的裸露润滑点,如齿轮、轴承、钢丝绳、弹簧平衡器、滑动轴承等。由于不易吸附灰尘和污渍,HHS 500 特别适用于裸露的室外润滑。这款高粘性喷涂润滑脂具有耐磨损和耐腐蚀特性,还特别适用于润滑门轴、铰链、滑轨、链条、链轮、缆索绞车、主轴、齿轮、齿条等。

说明

使用前请摇匀喷罐。使用 HHS® Clean(货号 089310610)彻底预清洁待润滑点,然后从 20-30 厘米的距离处均匀喷洒在清洁的表面上。

化学基础

脂肪和添加剂在烃类溶剂中的合成剂

油基

合成/矿物油组合

颜色

蛋白石绿色

气味

特性

密度

0,78 g/cm³

最低温度条件

-25 °C

最高温度条件

150 °C

活性成分的闪燃点

0 °C

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

含量

500 毫升

自生产之日算起的保质期

36 月

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

HHS 去油清洁剂-500ML

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品相匹配
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息