浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HHS 2000® PLUS 粘附性润滑剂

粘性润滑剂 HHS 2000 PLUS
HHS2000PLUS 粘性润滑喷剂-400ML

货品编号 0893106203

EAN 4065746650045

登录后即可显示价格
HHS 2000® PLUS 粘附性润滑剂

货品编号 0893106203

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有出色粘附性能的耐高压润滑油

高性能通用合成粘附性润滑剂,添加了氮化硼,拥有出色的润滑性能



极强的粘附力和耐压性


喷涂后立即具有非常好的附着力,可防止液滴形成和沾染,同时提供优异的耐压性。



可靠的磨损防护


氮化硼可实现广泛的润滑温度范围和持久的润滑效果。如果油润滑在较高温度(高于 180°C)下失效,氮化硼将在不超过 1000°C 的温度下提供润滑功能(干式润滑)。



不含微塑料



不含硅胶、树脂、酸和正己烷

产品须知

生理安全润滑剂,非常适合食品加工行业。 NSF H1注册认证。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于高压应用、高弹射力或高架下的专业用途,例如 Bowden 拉索、螺栓、接头、铰链、滑动导轨、链轮、齿条或开放式齿轮。

说明

使用前请摇匀罐体。彻底预清洁待处理的零件。然后在清洁后的表面上进行喷涂。

化学基础

合成油

油基

合成

颜色

微白色

气味

特性

密度

0,855 克/毫升

密度条件

20°C

最低温度条件

-40 °C

最高温度条件

180 °C

最大耐温性

1000 °C

活性成分的闪燃点

200 °C

最小闪燃点

200 °C

运动油基粘度

612 厘斯

不含硅树脂

无酸

不含树脂

盐水, 弱碱液, 弱酸, 溅泼

含量

400 毫升

内容重量

377 克

自生产之日算起的保质期

24 月

永续性

低排放/低污染

合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 3
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 3
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息