浏览器不支持,请手动加入收藏夹

HHS® 1000 粘性润滑剂

粘性润滑剂 HHS 1000
HHS 1000 粘性润滑喷剂 - 500ML

货品编号 08931064

EAN 4056807407913

登录后即可显示价格
HHS® 1000 粘性润滑剂

货品编号 08931064

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

防甩走的低粘度润滑脂,具有双重效果:油的渗透特性,类似润滑脂的粘性、耐压性

喷涂时:油


  • 出色的蠕变性

  • 间隙渗透能力高

  • 防止腐蚀

  • 可渗透到常规润滑脂无法触及的区域


蒸发后:润滑脂


  • 粘附性极强

  • 不会突然甩走

  • 长期效果良好


优异的耐压性


  • 高度耐磨的润滑膜,可承受高压负载

  • 可有效减噪、减振


良好的材料兼容性


  • 与 O 型圈和 X 型圈相容

  • 与塑料相容

  • 在喷漆表面上表现为中性


耐受喷水、海水、弱酸和碱



不含硅、树脂、酸及 AOX

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

防甩走的低粘度润滑脂,具有双重效果:油的渗透特性,类似润滑脂的粘性、耐压性。


适用于维修和保养工作期间在难以重润滑的情况下进行润滑,例如内轴承、钢丝绳、接头、轴、滚柱轴承。

说明

使用前请摇匀罐体。彻底清洁待润滑的位置。然后在清洁后的表面上进行喷涂。

化学基础

矿物油

油基

合成

颜色

微黄色

气味

特性

密度

0,773 g/cm³

密度条件

20°C

最低温度条件

-25 °C

最高温度条件

170 °C

运动油基粘度

2000 厘斯

油基粘度条件

40°C,符合 DIN 51562

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

盐水, 弱碱液, 弱酸, 溅泼

材料兼容性

O 型圈和 X 型圈, 塑料, 涂层表面

含量

500 毫升

自生产之日算起的保质期

36 月

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

HHS 去油清洁剂-500ML

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品相匹配
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息