浏览器不支持,请手动加入收藏夹

H07RN-F3G1.5 接地触点延长线 带盖的三向连接头

3 向延长导线接地触点 H07RN-F3G1.5
接地电缆延长线-3头-(H07RN-F3G1.5)-16A-250V-25M

货品编号 0969310103

EAN 4038898296652

登录后即可显示价格
H07RN-F3G1.5 接地触点延长线 带盖的三向连接头

货品编号 0969310103

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可在室内和室外使用

电缆类型

H07RN-F3G1.5 平方毫米

电缆长度

25 米

标称电流

16 A

标称电压

250 伏/交流电

IP 防护等级

IP 44

电缆连接

安全插头

电缆出口

有盖三座式橡胶连接器

插头类型

F

最低/最高温度条件

-25 到 40 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息