浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自攻螺钉,H 型沉头,F 型 ISO 7050,A2 70 不锈钢

十字槽沉头自攻螺钉-ISO7050-F-H1-A2-20H-2,9X9,5

货品编号 011692995

EAN 4061338766934

登录后即可显示价格
自攻螺钉,H 型沉头,F 型 ISO 7050,A2 70 不锈钢

货品编号 011692995

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 250 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知取代 DIN 7982
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

是

硬度分类

20H

形状

F

标称直径 (d1)

2,9 毫米

长度 (l1)

9,5 毫米

头直径 (dk)

5,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

1,7 毫米

内部驱动头

H1

驱动类型

H

螺钉头类型

沉头

螺纹类型

ST

性能声明 (EU-CPR)

否

马克笔笔尖形状

F

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息