浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无绳电动冲击钻,H 28-MA

无绳电动冲击钻,H 28-MA
H 28-MA

货品编号 07006772
EAN 4045727557709

登录后即可显示价格
无绳电动冲击钻,H 28-MA

货品编号 07006772

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful battery-powered hammer drill for hammer drilling in concrete, stone and for normal drilling.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

28 伏/直流电

冲击能

2,8 J

刀具柄部

适用于 SDS-plus

包含充电电池的机器重量

4,2 千克

建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径

4-14 毫米

在混凝土中的最大钻孔直径

26 毫米

在混凝土中钻孔能力的条件

中硬(ø = 8 毫米)

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

无绳电动冲击钻,H 28-MA 已包括:
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S
1 x
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S

电锤钻头-PLUS-D10,0-L160-WL100

描述:
直径: 10 毫米
坚固的冲击钻头,每个钻头有两个切削刃以及 1 个钻芯经过强化的进给螺旋,可确保最佳的钻孔速度。
数量: 1 x
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S
1 x
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S

电锤钻头-PLUS-D6,0-L160-WL100MM

描述:
直径: 6 毫米
坚固的冲击钻头,每个钻头有两个切削刃以及 1 个钻芯经过强化的进给螺旋,可确保最佳的钻孔速度。
数量: 1 x
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S
1 x
带有 SDS-plus 传动杆的冲击钻头 Duo-S

电锤钻头-PLUS-D8,0-L160-WL100MM

描述:
直径: 8 毫米
坚固的冲击钻头,每个钻头有两个切削刃以及 1 个钻芯经过强化的进给螺旋,可确保最佳的钻孔速度。
数量: 1 x
1 x
充电器 AL 60-LI-2

充电器-(AL60-LI-2)

描述: LI 28 伏电池的匹配充电器。
数量: 1 x
电池 28 V 锂离子电池
2 x
电池 28 V 锂离子电池

电池包-LIION-2-28,0V/3,0AH

描述:
3 安时
强劲又稳健的电池组
数量: 2 x
机器备件,其它
1 x
机器备件,其它

AUXILIARY HANDLE

数量: 1 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

保养润滑剂-150ML

描述:
150 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(H 28)

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
机箱
1 x
机箱

工具箱-CASE-ORSYBULL-MASTER

描述: ORSY® BULL 机箱
数量: 1 x