锌镍钢,强度等级 10.9,透明 (P3E) 防摩擦涂层
自攻螺钉可在铸盲孔、削缘孔、钻孔、激光和穿孔钣金部件上形成螺母螺纹。不同于螺纹切削,自攻不会使被攻丝材料的结构断裂。实际上,材料会发生移位和应变硬化。
优势:
节省成本
- 无需螺纹切削
非切削螺纹成型
滚动扭矩低,螺纹齿侧覆盖面更大
- 三角牙芯直径与螺纹齿侧半径剖面相结合
夹紧力高
- 滚动扭矩低
承载能力高
- 螺纹齿侧覆盖面大
- 具有应变硬化反螺纹(螺母螺纹)
防止损失(减少螺钉松动的可能性)
- 螺纹无间隙自锁就位
成型螺纹符合标准公制螺纹要求
- 必要时,可以使用公制螺钉代替 GEFU 螺钉。
产品须知
必须通过初步测试确定 GEFU 是否适合相关应用或组件
GEFU(强度等级为 10.9),公称通径 ≥ M6 =>,请参见货号 0209 83...(带锌片涂层)
应用
适用于此类非切削直接旋拧应用的材料为延展性材料,例如,钢(最高约 420 牛/平方毫米)、压铸锌、锌、铝、铜、黄铜等
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M5 |
长度 (l1) | 12 毫米 |
套环直径 (d2) | 11,8 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 5,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
内部驱动头 | TXP25 |
孔径的指导值 | 4,6 毫米 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10.9 |
表面处理 | 锌镍 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
腐蚀防护期限 | 600 小时 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | M |
套环/凸缘 | 是 |