浏览器不支持,请手动加入收藏夹

GEFU® 滚丝螺钉 Taptite 2000® 螺纹,平头和内六角驱动

GEFU 钢 10.9,锌片涂层,银色,平头 TX
盘头三角牙自攻钉-TT2000-10.9-TX30-(ZFSHL)-M6X12

货品编号 020981612

EAN 4050642306301

登录后即可显示价格
GEFU® 滚丝螺钉 Taptite 2000® 螺纹,平头和内六角驱动

货品编号 020981612

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

尺寸符合 DIN EN ISO 14583 标准,钢材 10.9,锌片涂层 (ZFSHL),防摩擦密封涂层

自攻螺钉可在铸盲孔、削缘孔、钻孔、激光和穿孔钣金部件上形成螺母螺纹。不同于螺纹切削,自攻不会使被攻丝材料的结构断裂。实际上,材料会发生移位和应变硬化。



优势:



节省成本


  • 无需螺纹切削


非切削螺纹成型



滚动扭矩低,螺纹齿侧覆盖面更大


  • 三角牙芯直径与螺纹齿侧半径剖面相结合


夹紧力高


  • 滚动扭矩低


负载能力高


  • 螺纹齿侧覆盖面大

  • 应变硬化反螺纹(螺母螺纹)


防止损失(减少螺钉松动的可能性)


  • 螺纹无间隙自锁就位


成型螺纹符合标准公制螺纹要求


  • 必要时,可以使用公制螺钉代替 GEFU 自攻螺钉。
产品须知

必须通过初步测试确定 GEFU 是否适合相关应用或组件!



GEFU 自攻螺钉(强度等级为 10.9),公称通径 < M6 =>,请参见货号 0209 81...(ZnNi - 透明)

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于此类非切削直接旋拧应用的材料为延展性材料,例如,钢(最高约 420 牛/平方毫米)、压铸锌、锌、铝、铜、黄铜等

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M6

长度 (l1)

12 毫米

头直径 (dk)

12 毫米

螺钉头高度 (k1)

4,6 毫米

螺钉头类型

平头

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

片状锌银

螺纹类型

M

内部驱动头

TX30

孔径的指导值

5,5 毫米

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

480 小时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息