用于插入 ASSY®plus FT 全螺纹圆柱头螺钉的基本元件
- 方便、尺寸精确的旋入式辅助装置,用于ASSY plus FT 全螺纹螺钉
- 快速,安全地调节旋入角度和设置尺寸;可自由调节
- 可精确指定螺钉间距
- 导轨由高强度铝制成
- 角度设置装置由坚固的塑料制成
- 次梁可以通过底板安装
- 连续设置
- 操作简单快捷
- 出色的尺寸精度
- 可用于直径为 6/8/10 毫米的圆柱头 ASSY Plus FT 螺钉
产品须知
可以根据需要将套件放在一起
套件必须至少包含:
- 1 个定型模板
- 1 个螺杆固定器
- 1 个底板
应用
- 安装主/次梁连接
- ASSY plus FT 螺钉的其他指定旋入角度的应用
材质 | 铝材 |
表面处理 | 镀锌 |
重量 | 1573 克 |
件数 | 8 件 |
认证 | ETA-15/0043 |
使用等级 | 1, 2 |
应用范围 | 屋顶, 构件结构, 结构性木件 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!