浏览器不支持,请手动加入收藏夹

FP 12-A 电动黄油枪

FP 12-A 电动黄油枪
电动黄油枪-锂电-1X3.0AH
FP 12-A

货品编号 57002001

EAN 4050641867551

登录后即可显示价格
FP 12-A 电动黄油枪

货品编号 57002001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固耐用的电动黄油枪便于使用,能够对润滑点进行润滑。

工作压力高


可以使用各种标准润滑脂。



符合人体工学的设计


机器手持舒适,使用便捷,工作省力。



锂离子电池组


电池每次充电后可使用很长时间。方便的电量指示器可以随时显示剩余电量。



多种用途


可使用罐装、袋装或其他容器包装的润滑脂。



坚固耐用的机器设计


耐受污垢损坏,确保较长的使用寿命。

产品须知

使用润滑脂加注器(项目号 098602)装填时需使用装填颈圈。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

12 伏/直流电

可充电电池/电池容量

3 安时

最大操作压力

562 巴

配备料仓时的容量

411 克

最大管压

690 巴

包含充电电池的机器重量

3,3 千克

FP 12-A 电动黄油枪 已包括:
1 x
充电器 AL 60-LI

充电器BTRYCHRG-(AL60-LI)

描述: LI-12 伏电池的匹配充电器。
数量: 1 x
1 x
Battery for grease gun 12 volt

电池BTRYPCK-LIION-12V/3,0AH

描述:
3 安时
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
尼龙携带包 带有背带

工具袋-TLBAG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

x 1 个
加注颈

黄油枪配件-FILLER-CAULKGUN-GREASEGUN