速效修复产品,适用于金属加工行业的安装和车间作业。特别适用于锉削模具,以及密封和封堵泄漏区域。
采用特殊配方的双组分反应树脂产品
与金属相似的特性使它非常适用于金属加工领域。
快速硬化
非常适合需要快速完工的小型维修场合。
极高的最终强度
在硬化后易于进一步加工,例如车削、铣削、钻孔、锉削和螺纹切削。
方便使用的双筒结构
确保最佳的混合比例。
产品须知
必须清洁表面使其完全不含油脂。可轻松对硬化的液态金属进行机加工,如车削、铣削、钻削等。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于对各种材料进行覆盖喷涂、粘合、填补和调平的修补剂。
快速修复产品,适合金属加工行业的装配工和车间使用。特别适用于填补模具,以及密封和封堵泄漏区域。
说明
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。将静态混合管连接到打开的粘合剂料筒上,并将料筒插入相应的定量配料胶枪中。
丢弃最初的 5–10 厘米的混合粘合剂。
尽快在待粘合的部件上涂抹混合粘合剂。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
含量 | 50 ml |
化学基础 | 环氧树脂 |
混合比 | 1:1 |
密度 | 1.11 g/cm³ |
颜色 | 灰色 |
最小/最大固化时间 | 10-12 分钟 |
最小拉伸强度 | 12 N/mm² |
最小拉剪组合力 | 14 N/mm² |
硬化材料的最小/最大耐温性 | -45 到 120 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 干燥,室温 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!