FLEXEN® 冷橡胶 和连续板,自粘胶
FLEXEN 冷橡胶 Plus S3 连续板,自粘胶
自粘冷橡胶加上连续板-SA-32
货品编号
5258800132
EAN 4049557924120
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 产生的热量极低
- 水蒸气扩散的等效电阻较高
- 高度灵活
应用
用于绝缘:冰箱/空调装置
材质 | 基于合成橡胶的闭孔泡沫 |
颜色 | 无烟煤 |
绝缘厚度 x 长度 | 32 毫米 x 3 米 |
宽度 | 1 m |
粘合结构 | 自粘式 |
最低/最高温度条件 | -50 到 85 °C |
导热性 λ | 0.034 W/(m*K) |
导热性 λ 条件 | 10°C 时,DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
最小防水蒸气扩散因素值 µ | 10000 |
防水蒸气扩散条件 | 符合 DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
建筑材料分类,面板 | B-s3,d0 - 一般可燃性 |
建筑材料分类条件 | 符合 DIN EN 13501 |
不含卤化发泡剂 (< 0.1 %) | 是 |
不含六溴环十二烷 (< 0.1 %) | 是 |
符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC | 是 |
不含氯化石蜡 (< 0.1 %) | 是 |
不含硼三 (羧乙基) 膦 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴二苯醚 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴聯苯 (< 0.1 %) | 是 |
不含硼化合物 (< 0.1 %) | 是 |
不含铅 (< 0.1 %) | 是 |
不含锡 (< 0.1 %) | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!