浏览器不支持,请手动加入收藏夹

FLEXEN® PE 保护软管

FLEXEN PE 保护软管
保护软管INSUMAT-PE-PROTECTIONPIPE-10M-4X15MM

货品编号 0873504015

EAN 4024835839815

登录后即可显示价格
FLEXEN® PE 保护软管

货品编号 0873504015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 米

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

防撕裂绝缘管,用于保护电缆。

抗撕裂,耐挤压


防机械损坏



平滑内膜


可轻松滑过线条

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于绝缘:


  • 冷水管符合 DIN 1988 标准

  • 加热和热水管道不受要求限制

材质

闭孔聚乙烯

外层材料

PE - 聚乙烯

颜色

银色

管径

15 毫米

绝缘材料厚度

4 毫米

辊长度

10 米

符合《德国节能条例》(EnEV) 的应用领域

无要求

最低/最高温度条件

0 到 90 °C

导热性 λ

0,036 瓦/(米*开尔文)

导热性 λ 条件

10°C 平均温度,DIN 52612

建筑材料分类

E - 常规易燃

建筑材料分类条件

符合 DIN EN 13501

腐蚀风险

实施这些要求

腐蚀风险条件

符合 DIN 1988-200

适用于铜管(外径)

12/15 毫米

适用于铜管(DN 标称宽度)

标称直径 10

适用于钢管(外径)

13.5 毫米

适合钢管(英制)

1/4 英寸

适用于钢管,DN 标称宽度

标称直径 8

不含卤化发泡剂 (< 0.1 %)

不含六溴环十二烷 (< 0.1 %)

符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

不含硼三 (羧乙基) 膦 (< 0.1 %)

不含多溴二苯醚 (< 0.1 %)

不含多溴聯苯 (< 0.1 %)

不含硼化合物 (< 0.1 %)

不含铅 (< 0.1 %)

不含锡 (< 0.1 %)

不含废轮胎颗粒

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
布料胶带

织物胶带-银色-50MMX50M

用于粘附管道绝缘材料的切割表面