FLEXEN® 无纺布保护软管 B2
FLEXEN 无纺布保护软管 B2
货品编号 0873704015
EAN 4024835882156
立即注册,访问 125,000 多种产品
易于使用,即使在套管和弯曲部位也是如此
抗撕裂,耐挤压
防机械损坏
用于绝缘:
- 冷水管符合 DIN 1988 标准
- 暖气管和热水管不受要求限制
材质 | 绒毛 |
外层材料 | PE - 聚乙烯 |
颜色 | 银色 |
管径 | 15 毫米 |
绝缘材料厚度 | 4 毫米 |
辊长度 | 25 米 |
符合《德国节能条例》(EnEV) 的应用领域 | 无要求 |
最低/最高温度条件 | -70 到 100 °C |
导热性 λ | 0,037 瓦/(米*开尔文) |
导热性 λ 条件 | 10°C 平均温度,符合检测报告 P2-240.2/2001 |
建筑材料分类 | EL - 常规易燃 |
建筑材料分类条件 | 根据测试报告 H.K-50d/13,符合 DIN EN 13501 |
腐蚀风险 | 实施这些要求 |
腐蚀风险条件 | 符合 DIN 1988-200 |
适用于铜管(外径) | 12/15 毫米 |
适用于铜管(DN 标称宽度) | 标称直径 10 |
适用于钢管(外径) | 13.5 毫米 |
适合钢管(英制) | 1/4 英寸 |
适用于钢管,DN 标称宽度 | 标称直径 8 |
不含卤化发泡剂 (< 0.1 %) | 是 |
不含六溴环十二烷 (< 0.1 %) | 是 |
符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC | 是 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
不含硼三 (羧乙基) 膦 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴二苯醚 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴聯苯 (< 0.1 %) | 是 |
不含硼化合物 (< 0.1 %) | 是 |
不含铅 (< 0.1 %) | 是 |
不含锡 (< 0.1 %) | 是 |
不含废轮胎颗粒 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!