螺纹连接式旋转连接点用于提升需要旋转或转动的重负载。
- 各个负载方向的安全系数为 4
- 可 360° 旋转 – 孔眼可 180° 自调节,旋转
- 装有滚珠轴承,便于轻松装载
- 经过 100% 裂纹检测
- 强度等级 8
- RAL 3000 漆面
性能证明
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
不适合用于在负载下进行不断的旋转移动。在轴向张力下,允许偏离 +/- -5°,承载能力降低 10%。
| 承载能力 | |
| 5162 110 18 | 0.3 吨 |
| 5162 112 18 | 0.5 吨 |
| 5162 112 25 | 0.5 吨 |
| 5162 116 20 | 1.12 吨 |
| 5162 116 30 | 1.12 吨 |
| 5162 120 30 | 1.12 吨 |
| 5162 120 301 | 2 吨 |
| 5162 124 30 | 3.15 吨 |
| 5162 130 35 | 5.3 吨 |
| 5162 130 45 | 5.3 吨 |
| 5162 130 351 | 8 吨 |
| 5162 130 451 | 8 吨 |
| 5162 136 54 | 8 吨 |
| 5162 142 63 | 10 吨 |
| 5162 148 60 | 15 吨 |
| 5162 156 78 | 15 吨 |
| 5162 164 96 | 15 吨 |
| 5162 172 108 | 25 吨 |
| 5162 180 120 | 30 吨 |
| 5162 190 135 | 35 吨 |
- 适用于按照机械指南 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04-EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
![]() | |
最大承载能力 | 10 吨 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M42 |
表面处理 | 无涂层 |
内径 (d2) | 50 毫米 |
环厚 (s1) | 22 毫米 |
内部高度 (h2) | 90 毫米 |
主体高度 (h3) | 95 毫米 |
高度 (h1) | 205 毫米 |
对边宽 (sw) | 75 毫米 |
接触面直径 (d4) | 85 毫米 |
螺纹长度 (l1) | 63 毫米 |
材质 | 钢材 |
最大扭矩 | 1304 牛米 |
产品重量(每件) | 4775,000 克 |
