自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。
DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。
C 形 = 带尖头的螺纹
F 形 = 无尖头的螺纹
R 形 = 带圆头的螺纹
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | F |
标称直径 (d1) | 4,2 毫米 |
长度 (l1) | 16 毫米 |
头直径 (dk) | 8,1 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 2,5 毫米 |
内部驱动头 | Z2 |
驱动类型 | Z |
螺钉头类型 | 80 度沉头 |
螺纹类型 | ST |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
马克笔笔尖形状 | F |
| 螺纹尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| 最小板厚(毫米) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| 最大板厚(毫米) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| 预钻孔直径(毫米) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |